Riferimenti
Vezzaro:R02803415
Rubix:999230215006950

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 28X34X1,5 RR283415
RONDELLA RAME 28X34X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore