Riferimenti
Vezzaro:RR04081
Rubix:999230215006891

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 4X8X1 RR04081
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore