49484697-ARTICOLO * WAS 55,0X 70,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49484697
Rubix:999211204004224
Produttore:WAS 55,0X 70,0X 10,0 NB70C4
49484697-ARTICOLO * WAS 55,0X 70,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Spessore10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49484697-ARTICOLO * WAS 55,0X 70,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in versione standard secondo la norma DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, il design standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno70 mm
Spessore10 mm
Materiale70 nbr nb70c401
1,11 IVA esclusa
/ Unità
1,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore