Riferimenti
Vezzaro:RRG31
Rubix:999230215006927

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 3/8 X 1 (17X23) RRG31
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore