Riferimenti
Vezzaro:R00601215
Rubix:999230215006898

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 6X12X1.5 RR061215
RONDELLA RAME 6X12X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore