67089087-GUARNIZIONE * USS SC 13,74 20,57 2,00 ZNS NB7034

Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67089087
Rubix:999190100231938
Produttore:67089087
67089087-GUARNIZIONE * USS SC 13,74 20,57 2,00 ZNS NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno13,74 mm
Diametro esterno20,57 mm
Spessore2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67089087-GUARNIZIONE * USS SC 13,74 20,57 2,00 ZNS NB7034


Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLA USS-821 1/4" NBR AUTOC.13,74x20,57x2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno13,74 mm
Diametro esterno20,57 mm
Spessore2 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,21 IVA esclusa
/ Unità
0,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore