Riferimenti
KSA Italia:RA000316
Rubix:999230316010377

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RON.ALLUMINIO 6.40 11.00 2.00 RA000316
RONDELLA ALLUMINIO 6,4X11X2 6,40 ±0,2 x 11,00 0/-0,3 x 2,00 ±0,15
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione