Riferimenti
Vezzaro:R01702115
Rubix:999230215006925

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 17,2X21X1.5 RR172115
RONDELLA RAME 17,2x21x1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione