49476596-ANELLO DI TENUTA * WAS 17,0X 30,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49476596
Rubix:999210730028361
Produttore:WAS 17,0X 30,0X 7,0 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Spessore | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49476596-ANELLO DI TENUTA * WAS 17,0X 30,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla. Inoltre, l'esecuzione standard è disponibile con un labbro di protezione (WAS) sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi rotanti di macchine come alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Spessore | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore