67172487-RONDELLA BONDED SEAL US 24,70 32,00 2,00 S304 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

Guarnizione di fissaggio USIT-Rings

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67172487
Rubix:999210420072060
Produttore:67172487
67172487-RONDELLA BONDED SEAL US 24,70 32,00 2,00 S304 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24,7 mm
Diametro esterno32 mm
Spessore2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67172487-RONDELLA BONDED SEAL US 24,70 32,00 2,00 S304 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)


Punti di forza

Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato all'interno
Materiale di tenuta: NBR, FKM
Materiale anello metallico: Acciaio standard SAE 1008
(1. 0330), zincato (esente da CR VI) / inossidabile
E acciaio resistente agli acidi AISI 304 (1. 4301)

Applicazioni

Tenuta statica per connessioni a vite e guarnizioni a flangia (ingegneria meccanica, costruzione di serbatoi e apparecchi)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno24,7 mm
Diametro esterno32 mm
Spessore2 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
2,04 IVA esclusa
/ Unità
2,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione