67089088-ROND. BONDED AUTOCENTR. USS SC 17,28 23,80 2,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67089088
Rubix:999190100231937
Produttore:67089088


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,8 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 67089088-ROND. BONDED AUTOCENTR. USS SC 17,28 23,80 2,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLA USS-823 3/8" NBR AUTOC.17,28x23,8x2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17,28 mm |
| Diametro esterno | 23,8 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione