67068935-GUARNIZIONE US 4,60 9,00 1,00 ZNS NB7034

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67068935
Rubix:999180900004805
Produttore:67068935
67068935-GUARNIZIONE US 4,60 9,00 1,00 ZNS NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4,6 mm
Diametro esterno9 mm
Spessore1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67068935-GUARNIZIONE US 4,60 9,00 1,00 ZNS NB7034


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PGM Diametro Interno:4.60 mm Diametro Esterno:9.00 mm Diametro Flangia:M4 Materiale:Metallo - SR 90 Shore

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno4,6 mm
Diametro esterno9 mm
Spessore1 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione