Riferimenti
Camozzi:2651125
Rubix:170000000469884
Produttore:50-2651-0056


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 50-2651-0056 2651 1/8
50-2651-0056 2651 1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | alluminio |
| Tipologia | anello di tenuta |
| Serie | 2651 |
| Codice doganale | 76090000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore