67035500-GUARNIZIONE US 42,93 52,38 3,20 ZNS NB7034

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Dichtomatik:67035500
Rubix:999180900004735
Produttore:67035500
67035500-GUARNIZIONE US 42,93 52,38 3,20 ZNS NB7034
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno42,93 mm
Diametro esterno52,38 mm
Spessore3,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67035500-GUARNIZIONE US 42,93 52,38 3,20 ZNS NB7034


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:42.93 mm Diametro Esterno:52.38 mm Diametro Flangia:1"1/4 Materiale:Metallo - SR 90 Shore

Applicazioni

Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro interno42,93 mm
Diametro esterno52,38 mm
Spessore3,4 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,02 IVA esclusa
/ Unità
1,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore