67069187-RONDELLA BONDED SEAL US 13,70 20,00 1,50 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67069187
Rubix:999180900004824
Produttore:67069187


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67069187-RONDELLA BONDED SEAL US 13,70 20,00 1,50 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Applicazioni
Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 13,7 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione