67062598-GUARNIZIONE US 5,21 8,38 1,20 ZNS NB7034

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67062598
Rubix:999180900004772
Produttore:67062598
67062598-GUARNIZIONE US 5,21 8,38 1,20 ZNS NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,21 mm
Diametro esterno8,38 mm
Spessore1,22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67062598-GUARNIZIONE US 5,21 8,38 1,20 ZNS NB7034


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:5.21 mm Diametro Esterno:8.38 mm Diametro Flangia:M5 Materiale:Metallo - SR 90 Shore

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno5,21 mm
Diametro esterno8,38 mm
Spessore1,22 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore