RONDELLA AN 14,70 22,00 1,50 GM5086AN
Anello di tenuta KSA Italia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:GM5086AN
Rubix:999230316010299


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 14,70 22,00 1,50 GM5086AN
RONDELLA GM0505 M14 14,70 x 22,00 x 1,50 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione