67104687-GUARNIZIONE USS SC 27,05 34,93 2,50 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67104687
Rubix:999210420070459
Produttore:67104687


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,05 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67104687-GUARNIZIONE USS SC 27,05 34,93 2,50 ZNS FP7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PGM Diametro Interno:27.05 mm Diametro Esterno:34.93 mm Diametro Flangia:3/4" Materiale:Metallo - SR 90 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 27,05 mm |
| Diametro esterno | 34,93 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,74 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione