Riferimenti
KSA Italia:PP008
Rubix:999230216008242

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,36 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 11,26 18,36 2,10 GM5003AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18,36 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore