67068906-GUARNIZIONE US 5,70 9,00 1,00 ZNS NB7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67068906
Rubix:999180900004777
Produttore:67068906


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Spessore | 1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67068906-GUARNIZIONE US 5,70 9,00 1,00 ZNS NB7034
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
RONDELLE DI TENUTA Modello:PGM Diametro Interno:5.70 mm Diametro Esterno:9.00 mm Diametro Flangia:M5 Materiale:Metallo - SR 90 Shore
Applicazioni
Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5,7 mm |
| Diametro esterno | 9 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore