Riferimenti
Dichtomatik:67175205
Rubix:999210420072238
Produttore:67175205


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,8 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 67175205-GUARNIZIONE US 17,28 23,80 2,00 S304 NB7034
Guarnizione USIT-Rings Dichtomatik US per tenuta statica di connessioni filettate e flangiate. NBR NB703409, 17,28x23,80x2,00 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,8 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | 70 nbr nb703409 |
| Tipologia | us |
| Serie | usit-rings fastener seals |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore