RONDELLA DI TENUTA IN RAME RIC. 16X20X1,5 RR162015
Anello di tenuta Vezzaro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Vezzaro:R01602015
Rubix:999230215006921

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA DI TENUTA IN RAME RIC. 16X20X1,5 RR162015
RONDELLA DI TENUTA IN RAME RIC. 16X20X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore