67068907-RONDELLA BONDED SEAL US 8,50 13,40 1,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67068907
Rubix:999180900004778
Produttore:67068907
67068907-RONDELLA BONDED SEAL US 8,50 13,40 1,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,5 mm
Diametro esterno13,4 mm
Spessore1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67068907-RONDELLA BONDED SEAL US 8,50 13,40 1,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Screw seals are sealing washers used to seal threaded connections and fastening elements.

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno8,5 mm
Diametro esterno13,4 mm
Spessore1 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione