BONDED SEALS DDM D.INT:11,4 MM D.EST.:16,3 MM SPESS.:1,5 DDM000114-N9MC1
Anello di tenuta Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:DDM000114-N9MC1
Rubix:999190900047034
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,3 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : BONDED SEALS DDM D.INT:11,4 MM D.EST.:16,3 MM SPESS.:1,5 DDM000114-N9MC1
ROND.TENUTA NBR DDM000114-N9MC1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16,3 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione