49479038-ARTICOLO WAS 38,0X 55,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:WAS 38,00 55,00 7,00 NB70C4
Rubix:999211204004021
Produttore:49479038


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Spessore | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49479038-ARTICOLO WAS 38,0X 55,0X 7,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Spessore | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione