US 27,30 32,60 1,20 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Anello di tenuta Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67069227
Rubix:999210420069542
Produttore:67069227

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,5 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
Dettagli del prodotto : US 27,30 32,60 1,20 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32,5 mm |
| Spessore | 1,25 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione