RONDELLA 13,50 24,00 2,50 M16 GMO2008AN
Anello di tenuta KSA Italia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:GMO2008AN
Rubix:999230316010301


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,4 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA 13,50 24,00 2,50 M16 GMO2008AN
RONDELLA GM2000 M16 24X13,40X2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,4 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione