49477585-ANELLO DI TENUTA WAS 60,0X 80,0X 12,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49477585
Rubix:999210730028375
Produttore:WAS 60,0X 80,0X 12,0 NB70C4
49477585-ANELLO DI TENUTA WAS 60,0X 80,0X 12,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Spessore12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49477585-ANELLO DI TENUTA WAS 60,0X 80,0X 12,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria.

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno80 mm
Spessore12 mm
Materialenbr
1,24 IVA esclusa
/ Unità
1,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione