US 223 NBR

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67055948
Rubix:999180900004768
Produttore:67055948
US 223 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12,7 mm
Diametro esterno20 mm
Spessore1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : US 223 NBR


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Le rondelle di tenuta per viti sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare giunzioni avvitate e elementi di fissaggio.

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno12,7 mm
Diametro esterno20 mm
Spessore1,5 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione