67068932-GUARNIZIONE US 66,68 79,50 3,20 ZNS NB7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67068932
Rubix:999180900004802
Produttore:67068932


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 79,5 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 67068932-GUARNIZIONE US 66,68 79,50 3,20 ZNS NB7034
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Applicazioni
Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Diametro interno | 66,68 mm |
| Diametro esterno | 79,5 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione