Riferimenti
Vezzaro:RR263215
Rubix:999230215006945

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 26X32X1,5 RR263215
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore