67045473-GUARNIZIONE USS SC 76,08 90,17 3,20 ZNS NB7034
Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:US 76,08 x 90,17 x 3,2 NBR 70 RS S
Rubix:999210420068309
Produttore:45473


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 76,08 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,17 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 67045473-GUARNIZIONE USS SC 76,08 90,17 3,20 ZNS NB7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Diametro interno | 76,08 mm |
| Diametro esterno | 90,17 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione