RONDELLA AN 27,82 38,61 2,50 GM5015AN
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
KSA Italia:GM5015AN
Rubix:999230316010298


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,82 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,61 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 27,82 38,61 2,50 GM5015AN
RONDELLE DI TENUTA Modello:PP Diametro Interno:27.82 mm Diametro Esterno:38.61 mm Diametro Flangia:M27 Materiale:Metallo - SR 90 Shore
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27,82 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,61 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione