Riferimenti
Dichtomatik:67044015
Rubix:999180900004758
Produttore:67044015


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
Dettagli del prodotto : US 233 NBR
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Applicazioni
Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20,7 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Spessore | 1,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione