67069229-RONDELLA BONDED SEAL US 42,80 49,50 2,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:US 42,8 x 49,5 x 2 NBR 70 RS
Rubix:999180900004845
Produttore:69229


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 49,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 67069229-RONDELLA BONDED SEAL US 42,80 49,50 2,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Applicazioni
Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 42,8 mm |
| Diametro esterno | 49,5 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione