BONDED SEALS DDM D.INT:4,5 MM D.EST.:7 MM SPESS.:1 DDM000045-N9MC1
Anello di tenuta Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:DDM000045-N9MC1
Rubix:999201006066833
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 7 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : BONDED SEALS DDM D.INT:4,5 MM D.EST.:7 MM SPESS.:1 DDM000045-N9MC1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 7 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione