67125726-GUARNIZIONE US 10,70 16,00 1,50 S304 NB7034

Guarnizione di fissaggio USIT-Rings

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67125726
Rubix:999210420070794
Produttore:67125726
67125726-GUARNIZIONE US 10,70 16,00 1,50 S304 NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10,7 mm
Diametro esterno16 mm
Spessore1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67125726-GUARNIZIONE US 10,70 16,00 1,50 S304 NB7034


Punti di forza

Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato all'interno
Materiale di tenuta: NBR, FKM
Materiale anello metallico: Acciaio standard SAE 1008
(1. 0330), zincato (esente da CR VI) / inossidabile
E acciaio resistente agli acidi AISI 304 (1. 4301)

Applicazioni

Tenuta statica per connessioni a vite e guarnizioni a flangia (ingegneria meccanica, costruzione di serbatoi e apparecchi)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno10,7 mm
Diametro esterno16 mm
Spessore1,5 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
1,24 IVA esclusa
/ Unità
1,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione