67104570-GUARNIZIONE US 10,37 15,88 2,00 ZNS FP7034
RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104570
Rubix:999210420070396
Produttore:67104570


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,37 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15,88 mm |
| Spessore | 2 mm |
Dettagli del prodotto : 67104570-GUARNIZIONE US 10,37 15,88 2,00 ZNS FP7034
Screw seals are sealing disks used for sealing fittings and fastening elements.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10,37 mm |
| Diametro esterno | 15,88 mm |
| Spessore | 2 mm |
| Materiale | fkm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione