Riferimenti
Dichtomatik:67044937
Rubix:999180900004766
Produttore:67044937


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Spessore | 3 mm |
Dettagli del prodotto : US 247 NBR
Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Applicazioni
Static sealing of screwings, bolts and flanges, particularly in the field of mechanical construction, tanks, fluid fittings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Diametro interno | 42,7 mm |
| Diametro esterno | 53 mm |
| Spessore | 3 mm |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione