67090383-GUARNIZIONE USS SC 48,44 58,60 3,20 ZNS NB7034
Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67090383
Rubix:999210420070318
Produttore:67090383


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48,44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58,6 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 67090383-GUARNIZIONE USS SC 48,44 58,60 3,20 ZNS NB7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLA USS-833 1" 1/2 NBR AUTOC.48,44x58,6x3,2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 48,44 mm |
| Diametro esterno | 58,6 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore