67089093-GUARNIZIONE USS SC 33,89 42,80 3,20 ZNS NB7034

Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67089093
Rubix:999210420070251
Produttore:67089093
67089093-GUARNIZIONE USS SC 33,89 42,80 3,20 ZNS NB7034
Riepilogo info tecniche
Diametro interno33,89 mm
Diametro esterno42,8 mm
Spessore3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67089093-GUARNIZIONE USS SC 33,89 42,80 3,20 ZNS NB7034


Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
RONDELLA USS-830 1" NBR AUTOC.33,89x42,8x3,2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Diametro interno33,89 mm
Diametro esterno42,8 mm
Spessore3,2 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,92 IVA esclusa
/ Unità
1,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore