US 242 NBR

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67024706
Rubix:999180900004720
Produttore:67024706
US 242 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31 mm
Diametro esterno39 mm
Spessore2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : US 242 NBR


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno31 mm
Diametro esterno39 mm
Spessore2 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione