67084606-GUARNIZIONE US 21,54 28,58 2,30 S304 NB7034
Guarnizione di fissaggio USIT-Rings
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67084606
Rubix:999210420070151
Produttore:67084606


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21,54 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,3 mm |
Dettagli del prodotto : 67084606-GUARNIZIONE US 21,54 28,58 2,30 S304 NB7034
ROND.TEN.ACC.INOX+NBR D.21.54 1/2" PP45D
Punti di forza
Labbro di tenuta in elastomero vulcanizzato all'interno
Materiale di tenuta: NBR, FKM
Materiale anello metallico: Acciaio standard SAE 1008
(1. 0330), zincato (esente da CR VI) / inossidabile
E acciaio resistente agli acidi AISI 304 (1. 4301)
Materiale di tenuta: NBR, FKM
Materiale anello metallico: Acciaio standard SAE 1008
(1. 0330), zincato (esente da CR VI) / inossidabile
E acciaio resistente agli acidi AISI 304 (1. 4301)
Applicazioni
Tenuta statica per connessioni a vite e guarnizioni a flangia (ingegneria meccanica, costruzione di serbatoi e apparecchi)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 21,54 mm |
| Diametro esterno | 28,58 mm |
| Spessore | 2,3 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore