Riferimenti
KSA Italia:PP010BB
Rubix:999230216008260

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15,83 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,23 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AN 15,83 22,23 2,10 GM5110AN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15,83 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,23 mm |
| Spessore | 2,03 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione