67104173-GUARNIZIONE USS SC 89,09 101,35 3,20 ZNS NB7034
Guarnizione a vite (US NBR 70 RS S)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67104173
Rubix:999210420070357
Produttore:67104173


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 89,09 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,35 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : 67104173-GUARNIZIONE USS SC 89,09 101,35 3,20 ZNS NB7034
Le guarnizioni a vite sono dischi di tenuta utilizzati per sigillare raccordi ed elementi di fissaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Diametro interno | 89,09 mm |
| Diametro esterno | 101,35 mm |
| Spessore | 3,2 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione