67068908-RONDELLA BONDED SEAL US 8,70 14,00 1,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67068908
Rubix:999210420069496
Produttore:67068908
67068908-RONDELLA BONDED SEAL US 8,70 14,00 1,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,7 mm
Diametro esterno14 mm
Spessore1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67068908-RONDELLA BONDED SEAL US 8,70 14,00 1,00 ZNS NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703409)


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Le guarnizioni per viti sono rondelle di tenuta utilizzate per la sigillatura di connessioni avvitate e di elementi di fissaggio.

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno8,7 mm
Diametro esterno14 mm
Spessore1 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione