RONDELLA RAME 75,5 X 84 X 2,5 RR75584
Anello di tenuta Vezzaro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Vezzaro:R075084250
Rubix:999230215006962

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 75,5 X 84 X 2,5 RR75584
RONDELLA RAME 75,5 x 84 x 2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione