Riferimenti
Vezzaro:RRG21
Rubix:999230215006914

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 1 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 1/4 X 1 (13,5X20) RRG21
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Spessore | 1 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore