Riferimenti
Vezzaro:R005015400---
Rubix:999230215006893

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Spessore | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA RAME 5X15X4 RR05154
RONDELLE DI TENUTA Modello:RR Diametro Interno:5.30 mm Diametro Esterno:15.00 mm Materiale:RAME
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione