67056719-GUARNIZIONE US 8,60 13,00 1,00 ZNS NB7034

RONDELLE DI TENUTA PER RACCORDI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67056719
Rubix:999210420068718
Produttore:67056719
67056719-GUARNIZIONE US 8,60 13,00 1,00 ZNS NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,6 mm
Diametro esterno13 mm
Spessore1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67056719-GUARNIZIONE US 8,60 13,00 1,00 ZNS NB7034


Guarnizione metallica piatta con labbro elastomerico vulcanizzato sul diametro interno. Anello metallico: Acciaio standard SAE 1008 (1.0330). Rivestimento protettivo dell'anello metallico in acciaio standard: Cromatura allo zinco (senza Cr VI). Limiti di utilizzo: da -30 a +100°C. Rmax ≤ 15 m. Ra ≤ 3,2 m.
Screw seals are sealing washers used to seal screw connections and fastening elements.

Applicazioni

Tenuta statica di collegamenti filettati, bulloni e flange, particolarmente nel campo della costruzione meccanica, dei serbatoi e dei raccordi per fluidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Diametro interno8,6 mm
Diametro esterno13 mm
Spessore1 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
0,16 IVA esclusa
/ Unità
0,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione